Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Memilih kabel untuk mesin industri memerlukan perhatian pada spesifikasi teknis seperti kapasitas tegangan, bahan konduktor, dan ketahanan terhadap lingkungan. Pastikan kabel sesuai dengan kebutuhan operasional dan standar keselamatan industri. Pertimbangkan juga panjang kabel dan kompatibilitas dengan peralatan yang digunakan.
Kabel tembaga umumnya lebih baik dalam konduktivitas listrik dibandingkan aluminium, namun lebih mahal. Tembaga juga lebih tahan terhadap korosi. Aluminium lebih ringan dan lebih murah, tetapi memerlukan penanganan khusus untuk mencegah oksidasi. Pilihan antara keduanya tergantung pada anggaran dan kebutuhan aplikasi.
Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
SEIWA Earth Cord SF10CS Green 1pc | - Color: Green - Number of Cores: 1 - Rated: 125V-15A - Total Length: 10m |
349,000 |
SOUTHWIRE Submersible Pump Wire 56366302 3 with Insulated CU Ground Conductors, 10 AWG Wire Size Flat Cbl 10Awg 500Ft 1pc | - Conductor Material: Copper - Trade Designation: THW - Voltage(V): 600 - Wire Size (AWG): 10 |
98,999,000 |
WEIDMULLER Industrial Cable Pin/Open end HDC XX5E01 MFSM12D-0700 1pc | - Contact Surface: Au (Gold) - Number of Poles: 4 - Cable Length (m): 7 - Coding: D |
2,799,000 |
WEIDMULLER Industrial Cable Pin/Open end HDC XX5E01 MOXXXXX-0150 1pc | - Cable Length (m): 1.5 - Rated Current: 4:00 AM - Insulation Strength (Ω): ≥ 108 - Pollution severity: 2 |
1,399,000 |
Kabel untuk Mesin Industri adalah elemen vital dalam sistem industri yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat dan mesin, memastikan transmisi daya dan sinyal yang andal. Kabel ini dirancang khusus untuk menghadapi kondisi lingkungan yang keras, seperti suhu ekstrem, kelembaban tinggi, dan paparan bahan kimia yang bersifat korosif. Dalam memilih kabel yang tepat, ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan kebutuhan spesifik industri.
1. Kabel Daya:
Kabel ini digunakan untuk mentransmisikan listrik dari sumber daya ke mesin. Kabel daya harus mampu menangani tegangan dan arus yang tinggi. Selain itu, kabel daya juga memiliki isolasi yang kuat untuk mencegah kebocoran listrik dan memastikan keselamatan selama digunakan. Misalnya, kabel dengan tegangan terukur 250 V dan arus terukur 4 A cocok untuk aplikasi yang memerlukan daya besar.
2. Kabel Kontrol:
Kabel ini digunakan untuk mengirimkan sinyal kontrol antara perangkat. Biasanya memiliki banyak inti dan dilengkapi dengan pelindung untuk mencegah gangguan elektromagnetik yang dapat mengganggu sinyal. Kabel kontrol sering digunakan dalam sistem otomasi industri.
3. Kabel Sensor:
Kabel ini menghubungkan sensor ke sistem kontrol dan harus tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras. Keandalan dalam transmisi sinyal sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikirim dari sensor akurat dan tepat waktu.
- Lingkungan Operasional:
Kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan paparan bahan kimia yang bersifat korosif harus dipertimbangkan. Kabel dengan isolasi yang baik, tahan terhadap rentang suhu yang besar dan bahan kimia yang bersifat korosif. Hal tersebut sangat penting untuk memastikan keandalan dan umur panjang kabel.
- Spesifikasi Teknis:
Perhatikan spesifikasi teknis seperti tegangan dan arus yang dapat ditangani. Kabel dengan spesifikasi yang tepat akan memastikan performa optimal dan mencegah penurunan performa sistem.
- Panjang Kabel:
Panjang kabel harus disesuaikan dengan kebutuhan instalasi. Kabel dengan panjang 1,5 meter atau 7 meter dapat dipilih sesuai dengan jarak antara perangkat untuk memastikan instalasi yang rapi dan efisien.
- Permukaan Kontak:
Kabel dengan permukaan kontak berlapis emas (Au) dapat meningkatkan keandalan koneksi dengan mengurangi resistansi kontak dan mencegah korosi. Apabila digunakan dalam lingkungan yang lembap atau korosif.
- Ketahanan Isolasi:
Kabel dengan kekuatan isolasi tinggi (≥ 108 Ω) penting untuk mencegah penurunan performa akibat kebocoran listrik. Isolasi yang baik juga melindungi kabel dari kerusakan fisik dan gangguan eksternal.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami